マイト工業株式会社
RP-60E用STダイヤクロスベルト
用途
ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)
適合
スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
種類
ソフトダイヤベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14684679
PBSD-1000
1000
C
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14684706
PBSD-2000
2000
SF
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください