曜日別特売

アルミアミ戸レール上

アルミアミ戸レール上 - 光モールアルミアミ戸レール上 - 光モールアルミアミ戸レール上 - 光モールアルミアミ戸レール上 - 光モール
(2件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)15穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
配送地域の道路状況により、お届けできない地域がございます。
予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1472371449シルバー
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
147237231130ブロンズ
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14723723
2023-04-02
用途: リフォーム
メタル・プロ

木造家屋のリフォームで使用しました。
これと、Ok網戸で色々が
なんとかなりますよ

1が参考にしています
対象商品 : 14723723
2020-07-28
用途: アルミ戸の新設の為
有限会社たにや

しっかりして品質には問題はない
ただしビス穴が小さいので広げたそれなら初めからなくしてほしい
一つの梱包で別々に特別運賃取るののは納得できない

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする