沖電線
通信ケーブル
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途
ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)
0.4±0.01
シース色
ねずみ
仕上外径(mm)
標準12.5
端子対数
50
絶縁体厚さ(mm)
標準0.13
シース厚(mm)
標準1.0
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14720485
0.4 50P CPV
1本(10m)
10
オープン
取扱い終了
返品不可
14720503
0.4 50P CPV
1本(20m)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
14720528
0.4 50P CPV
1本(30m)
30
オープン
取扱い終了
返品不可
14720546
0.4 50P CPV
1本(40m)
40
オープン
取扱い終了
返品不可
14720564
0.4 50P CPV
1本(50m)
50
オープン
取扱い終了
返品不可
14720589
0.4 50P CPV
1本(60m)
60
オープン
取扱い終了
返品不可
14720616
0.4 50P CPV
1本(70m)
70
オープン
取扱い終了
返品不可
14720643
0.4 50P CPV
1本(80m)
80
オープン
取扱い終了
返品不可
14720677
0.4 50P CPV
1本(90m)
90
オープン
取扱い終了
返品不可
14720695
0.4 50P CPV
1本(100m)
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表