曜日別特売

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 - 長野計器

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。*酸素用にご使用の場合は、禁油の旨ご指定ください。アセチレン用にご使用の場合は、耐食用途用で且つ、禁油の旨ご指定ください。
全1127種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
内容量
1127種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15588809BC10-131 0.1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.1G3/8B
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562200BC10-131 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.1G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588818BC10-131 0.16MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.16G3/8B
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562209BC10-131 0.16MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.16G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588827BC10-131 0.2MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~0.2G3/8B
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562218BC10-131 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~0.2G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588836BC10-131 0.25MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.25G3/8B
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562227BC10-131 0.25MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.25G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588845BC10-131 0.3MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~0.3G3/8B
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562236BC10-131 0.3MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~0.3G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588854BC10-131 0.4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.4G3/8B
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562245BC10-131 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.4G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588870BC10-131 0.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~0.5G3/8B
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562254BC10-131 0.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~0.5G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588879BC10-131 0.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.6G3/8B
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562270BC10-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.6G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588888BC10-131 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~1G3/8B
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562279BC10-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~1G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588897BC10-131 1.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~1.5G3/8B
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562288BC10-131 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~1.5G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14724624BC10-131 -0.1~0MPa1個A枠(立型つば無し)75JIS1.6級-0.1~0G3/8
9,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
15588906BC10-131 1.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~1.6G3/8B
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562297BC10-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~1.6G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588915BC10-131 2MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~2G3/8B
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562306BC10-131 2MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~2G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588924BC10-131 2.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~2.5G3/8B
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562315BC10-131 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~2.5G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588940BC10-131 3.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~3.5G3/8B
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562324BC10-131 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~3.5G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588949BC10-131 4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~4G3/8B
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562340BC10-131 4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~4G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588958BC10-131 5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~5G3/8B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562349BC10-131 5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~5G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588967BC10-131 6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~6G3/8B
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562358BC10-131 6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~6G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588976BC10-131 7MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~7G3/8B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562367BC10-131 7MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~7G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588985BC10-131 10MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~10G3/8B
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562376BC10-131 10MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~10G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588994BC10-131 15MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~15G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562385BC10-131 15MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~15G3/8B
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14724633BC10-131 -0.1~0.1MPa1個A枠(立型つば無し)75JIS1.6級-0.1~0.1G3/8
10,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
15589010BC10-131 16MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~16G3/8B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562394BC10-131 16MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~16G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589019BC10-131 25MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~25G3/8B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562410BC10-131 25MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~25G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589028BC10-131 35MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~35G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562419BC10-131 35MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~35G3/8B
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589037BC10-131 -0.1~0MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級-0.1~0G3/8B
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15562428BC10-131 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級-0.1~0G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする