KITZ(キッツ)
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14757603
TO-8A
8
1/4
¥
8,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
14757619
TO-10A
10
3/8
¥
8,430
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14757628
TO-15A
15
1/2
¥
9,560
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
14757637
TO-20A
20
3/4
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14757646
TO-25A
25
1
¥
15,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材