曜日別特売

クールキャリア

クールキャリア - サンコー(三甲)クールキャリア - サンコー(三甲)クールキャリア - サンコー(三甲)
材質PPフタなしコンテナ種類メッシュ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
タイプ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473611310230800OR30123.2380×305×258オレンジ-380×305×258
15,970
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473612910231800OR30123.2380×305×258オレンジ-380×305×258
15,970
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473646310276300BL50227.7380×305×295ライトブルー片面使用型製品、4方差し製品、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用製品380×305×295
13,140
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする