保冷牛乳箱

保冷牛乳箱 - サンコー(三甲)保冷牛乳箱 - サンコー(三甲)保冷牛乳箱 - サンコー(三甲)保冷牛乳箱 - サンコー(三甲)保冷牛乳箱 - サンコー(三甲)保冷牛乳箱 - サンコー(三甲)保冷牛乳箱 - サンコー(三甲)保冷牛乳箱 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)
フタの有無あり材質PP+発泡スチロール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全12種類を絞り込む
名入れ
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
ボトル収容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473800320033701YE3041個8.2317×220×279234×140×244イエロー200ml牛乳瓶×8本、900ml牛乳瓶×2本用なし
1
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314601120033701YE304(名入れ)1セット(10個)8.2317×220×279234×140×244イエロー200ml牛乳瓶×8本、900ml牛乳瓶×2本用あり
1
55,380
60,918(税込)
2以上
51,180
56,298(税込)
3以上
47,780
52,558(税込)
5以上
43,660
48,026(税込)
7以上
43,180
47,498(税込)
10以上
41,820
46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473806420035501WH1011個3.5253×211×198188×120×152ホワイト200ml牛乳瓶×6本用なし
1
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314602020035501WH101(名入れ)1セット(10個)3.5253×211×198188×120×152ホワイト200ml牛乳瓶×6本用あり
1
49,380
54,318(税込)
2以上
45,180
49,698(税込)
3以上
41,780
45,958(税込)
5以上
37,660
41,426(税込)
7以上
37,180
40,898(税込)
10以上
35,820
39,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473807320035701WH1011個3.5253×233×198188×120×152ホワイト200ml牛乳瓶×6本用なし
1
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314602920035701WH101(名入れ)1セット(10個)3.5253×233×198188×120×152ホワイト200ml牛乳瓶×6本用あり
1
46,380
51,018(税込)
2以上
42,180
46,398(税込)
3以上
38,780
42,658(税込)
5以上
34,660
38,126(税込)
7以上
34,180
37,598(税込)
10以上
32,820
36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473922720095101WH1011個5.4253×211×284185×117×239ホワイト1Lゲーブルトップパック×2本用 200ml牛乳瓶×6本、720ml・900ml牛乳瓶×2本用なし
1
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314622120095101WH101(名入れ)1セット(10個)5.4253×211×284185×117×239ホワイト1Lゲーブルトップパック×2本用 200ml牛乳瓶×6本、720ml・900ml牛乳瓶×2本用あり
1
46,380
51,018(税込)
2以上
42,180
46,398(税込)
3以上
38,780
42,658(税込)
5以上
34,660
38,126(税込)
7以上
34,180
37,598(税込)
10以上
32,820
36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473923620095104WH1011個5.4253×211×284185×117×239ホワイト1Lゲーブルトップパック×2本用 200ml牛乳瓶×6本、900ml牛乳瓶×2本用なし
1
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314623020095104WH101(名入れ)1セット(10個)5.4253×211×284185×117×239ホワイト1Lゲーブルトップパック×2本用 200ml牛乳瓶×6本、900ml牛乳瓶×2本用あり
1
52,380
57,618(税込)
2以上
48,180
52,998(税込)
3以上
44,780
49,258(税込)
5以上
40,660
44,726(税込)
7以上
40,180
44,198(税込)
10以上
38,820
42,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474005820125701WH1011個7287×214×326190×130×255ホワイト200ml牛乳瓶×6本、720ml・755ml牛乳瓶×3本用なし
1
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314639720125701WH101(名入れ)1セット(10個)7287×214×326190×130×255ホワイト200ml牛乳瓶×6本、720ml・755ml牛乳瓶×3本用あり
1
49,380
54,318(税込)
2以上
45,180
49,698(税込)
3以上
41,780
45,958(税込)
5以上
37,660
41,426(税込)
7以上
37,180
40,898(税込)
10以上
35,820
39,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14739227
2020-01-12
用途: 牛乳入れ

今まで長い間使用していた物が風雨のためかボロボロに。大きさ、深さ丁度良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする