曜日別特売

テンバコ

テンバコ - サンコー(三甲)テンバコ - サンコー(三甲)テンバコ - サンコー(三甲)テンバコ - サンコー(三甲)テンバコ - サンコー(三甲)テンバコ - サンコー(三甲)テンバコ - サンコー(三甲)テンバコ - サンコー(三甲)
材質PPフタなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全90種類を絞り込む
容量(L)
名入れ
内容量
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473954320101200BL5041個10.5-465×365×85410×310×72ブルーなし
1
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217065820101200BL504(名入れ)1セット(10個)10.5-465×365×85410×310×72ブルーあり
1
34,380
37,818(税込)
2以上
30,180
33,198(税込)
3以上
26,780
29,458(税込)
5以上
22,660
24,926(税込)
7以上
22,180
24,398(税込)
10以上
20,820
22,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473955920101200YE3041個10.5-465×365×85410×310×72イエローなし
1
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217066720101200YE304(名入れ)1セット(10個)10.5-465×365×85410×310×72イエローあり
1
34,380
37,818(税込)
2以上
30,180
33,198(税込)
3以上
26,780
29,458(税込)
5以上
22,660
24,926(税込)
7以上
22,180
24,398(税込)
10以上
20,820
22,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474038320143000BLSUM1個13.6-540×343×91504×306×83ブルーなし
1
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217142820143000BLSUM(名入れ)1セット(10個)13.6-540×343×91504×306×83ブルーあり
1
39,380
43,318(税込)
2以上
35,180
38,698(税込)
3以上
31,780
34,958(税込)
5以上
27,660
30,426(税込)
7以上
27,180
29,898(税込)
10以上
25,820
28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474094320183000CLYAM1個19.6-410×310×199360×270×183クリームなし
1
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217215520183000CLYAM(名入れ)1セット(10個)19.6-410×310×199360×270×183クリームあり
1
39,380
43,318(税込)
2以上
35,180
38,698(税込)
3以上
31,780
34,958(税込)
5以上
27,660
30,426(税込)
7以上
27,180
29,898(税込)
10以上
25,820
28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474211520245600CLYAM1個24.6-640×395×119591×358×105クリームなし
1
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217309920245600CLYAM(名入れ)1セット(10個)24.6-640×395×119591×358×105クリームあり
1
39,380
43,318(税込)
2以上
35,180
38,698(税込)
3以上
31,780
34,958(税込)
5以上
27,660
30,426(税込)
7以上
27,180
29,898(税込)
10以上
25,820
28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474466920750100YEUME1個75-730×500×270675×445×224イエローなし
1
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1217620620750100YEUME(名入れ)1セット(10個)75-730×500×270675×445×224イエローあり
1
116,380
128,018(税込)
2以上
112,180
123,398(税込)
3以上
108,780
119,658(税込)
5以上
104,660
115,126(税込)
7以上
104,180
114,598(税込)
10以上
102,820
113,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475650820880100GL8021個91.7-602×441×445547×386×420ライトグレーなし
1
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1217855920880100GL802(名入れ)1セット(10個)91.7-602×441×445547×386×420ライトグレーあり
1
166,200
182,820(税込)
2以上
162,000
178,200(税込)
3以上
158,600
174,460(税込)
5以上
154,480
169,928(税込)
7以上
154,000
169,400(税込)
10以上
152,640
167,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475651720880100YE3101個91.7-602×441×445547×386×420イエローなし
1
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1217857720880100YE310(名入れ)1セット(10個)91.7-602×441×445547×386×420イエローあり
1
156,200
171,820(税込)
2以上
152,000
167,200(税込)
3以上
148,600
163,460(税込)
5以上
144,480
158,928(税込)
7以上
144,000
158,400(税込)
10以上
142,640
156,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474762767300200BL161個81.4-552×552×320510×510×302ブルーなし
1
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1217666967300200BL16(名入れ)1セット(10個)81.4-552×552×320510×510×302ブルーあり
1
105,380
115,918(税込)
2以上
101,180
111,298(税込)
3以上
97,780
107,558(税込)
5以上
93,660
103,026(税込)
7以上
93,180
102,498(税込)
10以上
91,820
101,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474763667300600DG011個77.7-650×450×330600×400×302ダークグレーなし
1
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1217668767300600DG01(名入れ)1セット(10個)77.7-650×450×330600×400×302ダークグレーあり
1
114,380
125,818(税込)
2以上
110,180
121,198(税込)
3以上
106,780
117,458(税込)
5以上
102,660
112,926(税込)
7以上
102,180
112,398(税込)
10以上
100,820
110,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474765467300700GY011個61.5-600×440×300545×385×280グレーなし
1
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1217673067300700GY01(名入れ)1セット(10個)61.5-600×440×300545×385×280グレーあり
1
92,380
101,618(税込)
2以上
88,180
96,998(税込)
3以上
84,780
93,258(税込)
5以上
80,660
88,726(税込)
7以上
80,180
88,198(税込)
10以上
78,820
86,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474766367302200GY001個41.8-593×455×200530×404×178グレーなし
1
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217674867302200GY00(名入れ)1セット(10個)41.8-593×455×200530×404×178グレーあり
1
53,380
58,718(税込)
2以上
49,180
54,098(税込)
3以上
45,780
50,358(税込)
5以上
41,660
45,826(税込)
7以上
41,180
45,298(税込)
10以上
39,820
43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474767967302300BL001個39-655×445×167605×395×150ブルーなし
1
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217676667302300BL00(名入れ)1セット(10個)39-655×445×167605×395×150ブルーあり
1
53,380
58,718(税込)
2以上
49,180
54,098(税込)
3以上
45,780
50,358(税込)
5以上
41,660
45,826(税込)
7以上
41,180
45,298(税込)
10以上
39,820
43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474768867302300DG011個39-655×445×167605×395×150ダークグレーなし
1
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217679167302300DG01(名入れ)1セット(10個)39-655×445×167605×395×150ダークグレーあり
1
53,380
58,718(税込)
2以上
49,180
54,098(税込)
3以上
45,780
50,358(税込)
5以上
41,660
45,826(税込)
7以上
41,180
45,298(税込)
10以上
39,820
43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474769767302400YW001個39.4-472×367×305410×310×290イエローなし
1
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217680967302400YW00(名入れ)1セット(10個)39.4-472×367×305410×310×290イエローあり
1
56,380
62,018(税込)
2以上
52,180
57,398(税込)
3以上
48,780
53,658(税込)
5以上
44,660
49,126(税込)
7以上
44,180
48,598(税込)
10以上
42,820
47,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474770667302500GY011個38.2-550×440×200504×394×182グレーなし
1
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217682767302500GY01(名入れ)1セット(10個)38.2-550×440×200504×394×182グレーあり
1
53,380
58,718(税込)
2以上
49,180
54,098(税込)
3以上
45,780
50,358(税込)
5以上
41,660
45,826(税込)
7以上
41,180
45,298(税込)
10以上
39,820
43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474771567302600BL021個35.5-591×387×207536×333×187ブルーなし
1
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217684567302600BL02(名入れ)1セット(10個)35.5-591×387×207536×333×187ブルーあり
1
56,380
62,018(税込)
2以上
52,180
57,398(税込)
3以上
48,780
53,658(税込)
5以上
44,660
49,126(税込)
7以上
44,180
48,598(税込)
10以上
42,820
47,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474772467302700DG011個36.1-591×386×206534×331×187ダークグレーなし
1
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217687067302700DG01(名入れ)1セット(10個)36.1-591×386×206534×331×187ダークグレーあり
1
46,380
51,018(税込)
2以上
42,180
46,398(税込)
3以上
38,780
42,658(税込)
5以上
34,660
38,126(税込)
7以上
34,180
37,598(税込)
10以上
32,820
36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474773367302700GY001個36.1-591×386×206534×331×187グレーなし
1
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217688867302700GY00(名入れ)1セット(10個)36.1-591×386×206534×331×187グレーあり
1
50,380
55,418(税込)
2以上
46,180
50,798(税込)
3以上
42,780
47,058(税込)
5以上
38,660
42,526(税込)
7以上
38,180
41,998(税込)
10以上
36,820
40,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474774967302700YW001個36.1-591×386×206534×331×187イエローなし
1
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217690667302700YW00(名入れ)1セット(10個)36.1-591×386×206534×331×187イエローあり
1
50,380
55,418(税込)
2以上
46,180
50,798(税込)
3以上
42,780
47,058(税込)
5以上
38,660
42,526(税込)
7以上
38,180
41,998(税込)
10以上
36,820
40,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474775867302800BL021個29.9-600×440×150550×390×130ブルーなし
1
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217693167302800BL02(名入れ)1セット(10個)29.9-600×440×150550×390×130ブルーあり
1
56,380
62,018(税込)
2以上
52,180
57,398(税込)
3以上
48,780
53,658(税込)
5以上
44,660
49,126(税込)
7以上
44,180
48,598(税込)
10以上
42,820
47,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474776767302900DG011個30.6-600×440×150545×385×136ダークグレーなし
1
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217694967302900DG01(名入れ)1セット(10個)30.6-600×440×150545×385×136ダークグレーあり
1
52,380
57,618(税込)
2以上
48,180
52,998(税込)
3以上
44,780
49,258(税込)
5以上
40,660
44,726(税込)
7以上
40,180
44,198(税込)
10以上
38,820
42,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474777667303000YW021個26.1-465×365×205410×310×190イエローなし
1
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217696767303000YW02(名入れ)1セット(10個)26.1-465×365×205410×310×190イエローあり
1
43,380
47,718(税込)
2以上
39,180
43,098(税込)
3以上
35,780
39,358(税込)
5以上
31,660
34,826(税込)
7以上
31,180
34,298(税込)
10以上
29,820
32,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474778567303100BL021個26-591×387×154536×333×134ブルーなし
1
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217698567303100BL02(名入れ)1セット(10個)26-591×387×154536×333×134ブルーあり
1
53,380
58,718(税込)
2以上
49,180
54,098(税込)
3以上
45,780
50,358(税込)
5以上
41,660
45,826(税込)
7以上
41,180
45,298(税込)
10以上
39,820
43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474779467303200DG011個27.2-590×386×154535×335×140ダークグレーなし
1
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217701067303200DG01(名入れ)1セット(10個)27.2-590×386×154535×335×140ダークグレーあり
1
42,380
46,618(税込)
2以上
38,180
41,998(税込)
3以上
34,780
38,258(税込)
5以上
30,660
33,726(税込)
7以上
30,180
33,198(税込)
10以上
28,820
31,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする