サンコー(三甲)
手提篭
形状
楕円
取手
あり
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
容量(L)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14745983
50030100GR606
小-2
3.1
256×54×199
299×67×274
グリーン
¥
225
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14745999
50050000GR606
小
4.4
-
290×95×307
グリーン
¥
249
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14746008
50050100GR606
#5
4.5
185×120×208
220×155×320
グリーン
¥
383
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14746017
50060000GR606
大
5.6
-
330×84×332
グリーン
¥
261
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14746026
50060100GR606
#4
5
196×126×208
225×155×323
グリーン
¥
320
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14746044
50080000GR606
特大
7.4
-
350×100×368
グリーン
¥
310
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14746053
50080100GR606
#6
7.2
240×130×240
272×152×367
グリーン
¥
391
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る