パレット

パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)
種別片面使用型、4方差し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1475631681217500BKRCE1枚リサイクルPE1100×1100×150再生ブラック10004000なし
1
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218410781217500BKRCE(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPE1100×1100×150再生ブラック10004000あり
1
191,800
210,980(税込)
2以上
186,800
205,480(税込)
3以上
179,130
197,043(税込)
5以上
174,800
192,280(税込)
7以上
174,230
191,653(税込)
10以上
172,800
190,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475053381226400BKRCP1枚リサイクルPP1100×1100×120再生ブラック10002000なし
1
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218318881226400BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1100×1100×120再生ブラック10002000あり
1
111,980
123,178(税込)
2以上
106,980
117,678(税込)
3以上
99,310
109,241(税込)
5以上
94,980
104,478(税込)
7以上
94,410
103,851(税込)
10以上
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475632581226700BKRCE1枚リサイクルPE1100×1100×150再生ブラック10004000なし
1
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218412581226700BKRCE(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPE1100×1100×150再生ブラック10004000あり
1
191,800
210,980(税込)
2以上
186,800
205,480(税込)
3以上
179,130
197,043(税込)
5以上
174,800
192,280(税込)
7以上
174,230
191,653(税込)
10以上
172,800
190,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475232681230000BKRCP1枚リサイクルPP1100×1100×122再生ブラック10002000なし
1
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218346881230000BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1100×1100×122再生ブラック10002000あり
1
61,980
68,178(税込)
2以上
56,980
62,678(税込)
3以上
49,310
54,241(税込)
5以上
44,980
49,478(税込)
7以上
44,410
48,851(税込)
10以上
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475322781230600BKRCP1枚リサイクルPP1200×1000×130再生ブラック7503000なし
1
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218356581230600BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1200×1000×130再生ブラック7503000あり
1
181,800
199,980(税込)
2以上
176,800
194,480(税込)
3以上
169,130
186,043(税込)
5以上
164,800
181,280(税込)
7以上
164,230
180,653(税込)
10以上
162,800
179,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475526681230800BKRCP1枚リサイクルPP1200×1000×120再生ブラック10002000なし
1
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218382781230800BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1200×1000×120再生ブラック10002000あり
1
85,980
94,578(税込)
2以上
80,980
89,078(税込)
3以上
73,310
80,641(税込)
5以上
68,980
75,878(税込)
7以上
68,410
75,251(税込)
10以上
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475054981250800BKRCP1枚リサイクルPP1200×1000×120再生ブラック10002000なし
1
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218320681250800BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1200×1000×120再生ブラック10002000あり
1
64,980
71,478(税込)
2以上
59,980
65,978(税込)
3以上
52,310
57,541(税込)
5以上
47,980
52,778(税込)
7以上
47,410
52,151(税込)
10以上
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする