曜日別特売

サンボックス

サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)
適合サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9種別3B材質PP有効内寸(mm)307×232×35外寸(mm)339×264×48内寸(mm)315×240×43機構両短辺ラベル剥離用リブ有りフタなし底形状外周リブ圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2296)嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全6種類を絞り込む
名入れ
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1475640420033400BL5021個3.2339×264×48ライトブルーなし
1
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314794620033400BL502(名入れ)1セット(10個)3.2339×264×48ライトブルーあり
1
27,380
30,118(税込)
2以上
23,180
25,498(税込)
3以上
19,780
21,758(税込)
5以上
15,660
17,226(税込)
7以上
15,180
16,698(税込)
10以上
13,820
15,202(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475641320033400GL8021個3.2339×264×48ライトグレーなし
1
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314795520033400GL802(名入れ)1セット(10個)3.2339×264×48ライトグレーあり
1
26,390
29,029(税込)
2以上
22,190
24,409(税込)
3以上
18,790
20,669(税込)
5以上
14,670
16,137(税込)
7以上
14,190
15,609(税込)
10以上
12,830
14,113(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475642920033400GR6031個3.2339×264×48グリーンなし
1
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314797120033400GR603(名入れ)1セット(10個)3.2339×264×48グリーンあり
1
27,380
30,118(税込)
2以上
23,180
25,498(税込)
3以上
19,780
21,758(税込)
5以上
15,660
17,226(税込)
7以上
15,180
16,698(税込)
10以上
13,820
15,202(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする