スパイラックス・サーコ
ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
最高使用温度(℃)
標準スプリング(3.33Mpagの時):300
強力スプリング(3.33Mpagの時):300
高温スプリング(3.12Mpagの時):400
スプリングなし(3.12Mpagの時):400
材質(本体)
オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)
最高400
最高使用圧力(MPa)
6
限界温度(℃)
バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高許容圧力(MPaG)
(50℃の時)4.0
内容量
1個
注意
※DCV型逆止弁は、コンプレッサー近傍当の激しい圧力脈動を生ずる配管中では使用をお奨めできませんのでご注意願います。
※15Aのみ、配管時のセンタリングの為に、配管ボルト用のスペーサーリングが 4 個付属しています。
※ディスクが標準の場合の数値を表示しています。
※バイトンあるいはEPDM製のシートが使われている場合、それらの使われている材質の限度によります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14757305
DCV3-FPM-BN/G
15
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757314
DCV3-FPM-BN/G
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757323
DCV3-FPM-BN/G
25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757339
DCV3-FPM-BN/G
32
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757348
DCV3-FPM-BN/G
40
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
14757357
DCV3-FPM-BN/G
50
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
14757366
DCV3-FPM-BN/G
65
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
14757375
DCV3-FPM-BN/G
80
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
14757384
DCV3-FPM-BN/G
100
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材