曜日別特売

Gulf BLAZE 15W50

Gulf BLAZE 15W50 - Gulf
(3件のレビュー)

ゴムシールに優しい BLAZE
現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。
エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。

用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格JASO:MA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE15W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14760105-1缶(20L)
31,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
14760096-1缶(1L×20缶)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14760105
2023-01-16
用途: CB1300とGSX1400メンテナンス
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

古いバイクには鉱物油が安心です。高回転でも特に問題等はありません。ニュートラルも出やすく、今後も継続して使用しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 14760105
2022-12-29
用途: オイル交換
有限会社 ラボニー不動産業

バイクに定番商品です。空冷には十分な性能と思っています

対象商品 : 14760105
2020-03-29
用途: 80年程前の旧車のエンジンオイル交換
サービス業

最近ミネラル系で高粘度のオイルが少なくなり困っています。値段がリーズナブルなのでどうかなと思いましたがアイドリング600回転で15PSI程度はでます。ただ冬ですのでもう少々圧が欲しいところです。
指定は60番で冬季は灯油で10%程度薄めるというのが当時の取説に記載されています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする