Gulf
Gulf CVT Fluid LV
金属ベルト式CVT用に専用開発した最新の高性能CVTFです。
ベルト式CVTの特徴であるスムーズな走りを安定して発揮させます。
用途
その他カー用品
適合範囲
カー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14760227
-
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください