曜日別特売

Gulf Syngear 75W90

Gulf Syngear 75W90 - Gulf

従来の100%化学合成コンセプトを継承、PAO + Ester の抜本的な見直しを行いました。今回はノンポリマー処方を採用。高温下でもタレはありません。
LSD性能の長期安定性を実現しました。
厳選された極圧添加剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などをバランス良く配合した高性能ハイポイドギヤー、ノンスリップデフ用のギヤーオイルです。
トルセンデフやヘリカルデフ用としてもご使用いただけます。

用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPIGL-5SAE75W90ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14760306-
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする