曜日別特売

反射材付メッシュベスト

反射材付メッシュベスト - アイトス反射材付メッシュベスト - アイトス反射材付メッシュベスト - アイトス反射材付メッシュベスト - アイトス
(3件のレビュー)

高い視認性を発揮するプレーンタイプ。
カラーが豊富で反射材上にプリントも可能。

サイズフリー胸囲(cm)90~120混率(%)ポリエステル100、ラッセルメッシュ肩幅(cm)35着丈(cm)59内容量1枚
注意
※反射テープは性質上気温が低下すると硬化します
※反射テープが硬化した状態で摩擦や強い負荷を加えると反射テープが割れる恐れがあります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
胸囲(cm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14758477AZ-871490~120ネイビーホワイト
2,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
14758486AZ-871490~120イエローイエロー
2,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
14758513AZ-871490~120ネイビーイエロー
2,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
14758529AZ-871490~120レッドイエロー
2,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
14758468AZ-871490~120グリーンホワイト
2,700
取扱い終了
14758495AZ-871490~120オレンジオレンジ
2,700
取扱い終了
14758504AZ-871490~120グリーンイエロー
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14758504
2021-08-02
用途: 除草作業用
有限会社梅田建設

デザインと色の配色が気に入りました。
敏速丁寧な対応をさせていただきました。

対象商品 : 14758468
2020-10-13
用途: 防犯パトロールに使用
平松マーク製造業

メッシュで軽く、反射もよく、夜暗い中でも目立ち、安心に使用できました。

対象商品 : 14758504
2019-06-07
用途: 測量作業時
ジオプラン仙台

色が気に入り購入しました
蛍光色も強く幅もあり気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする