曜日別特売

ユニロングレート

ユニロングレート - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

使うほどに得られる「仕上がり満足感」
積層タイプで長寿命

用途鏡面研磨の前仕上げ、サテン仕上げ、塗装剥がし、サビ取り、クリーニング作業、木工の表面研磨外径×内径(Φmm)100×15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14760708NG-100580100
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
14760717NG-1007120100
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
14760726NG-10010240100
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
14760735NG-10012400100
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
14760744NG-10013600100
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】ユニロングレート 積層のナイロンディスク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14760744
2019-09-05
用途: バイクアルミホイールの塗装落とし
製造業

30年物バイクのアルミホイール,塗装に数々の傷が付き見栄えが悪かった。このディスクで簡単に塗装が落とせ下地がキレイに出せた。仕上げにフェルトディスクで磨き,キレイな鏡面に仕上がった。現在,5個セットしかないため小分けになると更に満足である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする