ネオプラマイルド

ネオプラマイルド - 川上塗料ネオプラマイルド - 川上塗料ネオプラマイルド - 川上塗料

・クロムフリーに加え、鉛を完全にカット
・ターペン希釈でよく溶ける。
・優れた防錆力を発揮
・乾燥が速く美しい仕上り
・幅広い上塗り適正(強溶剤型も焼付け塗料も上塗り可能)

用途一般建築物の鉄部・鉄骨・建材・機械器具主な用途鉄部塗布面積(m2/缶)100 ~ 133/16kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.12~0.16 (16kg缶)
関連資料:
注意
※・本塗料は自然発火の可能性があり、塗料が付着した布類や塗料かすは廃棄するまで水に浸しておいてください。
・希釈用には塗料用シンナーを使用して下さい。
・取り扱い作業場所は火気のないところで行い、屋内作業場所では換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まないようにして下さい。
・取り扱いについてはカタログ及び製品説明書をご覧ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
荷姿
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14760954-1缶(16kg)16kg16kg
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760963-1缶(16kg)N-6(グレー)16kg16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760979-1缶(16kg)赤錆16kg16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760988-1缶(4kg)4kg4kg
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760997-1缶(4kg)N-6(グレー)4kg4kg
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761006-1缶(4kg)赤錆4kg4kg
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥600~/税込¥660~
沖縄地方数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
離島数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする