クイックエポプライマーⅡ

クイックエポプライマーⅡ - 神東塗料

・乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます
・1液タイプでありながら長期のさび止め効果を実現
・優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能
・合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます
・1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能
・鉛、クロムフリー
・F☆☆☆☆
・JPMS28適合品

用途・集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅等の鉄部、亜鉛めっき面(建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等)荷姿16kg主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級塗膜厚(μm)35危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、付着性、速乾、さび止危険物の性状非水溶性塗装間隔3時間~7日(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13内容量1缶(16kg)
注意
※・希釈用には塗料用シンナーを使用して下さい。
・気温5℃以下、湿度85%以上及び換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
・塗装中、乾燥中とも換気を十分行い、上記を吸い込まないようにしてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14761277-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761286-赤さび色
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761295-グレー
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする