ステンレス アジャストファスナー

ステンレス アジャストファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナー - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途特殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20916内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61125618C-1223N
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61125618
2019-08-15
用途: ヨットの座席固定のラッチが塩害破損した為、交換
合同会社イントラム卸売・小売業

ステンレス製でアジャストファスナーなので、取り付け位置が多少ずれても取り付けできる。
価格もリーズナブルなので、満足。

対象商品 : 61125618
2018-12-18
用途: 機械の部品の繋ぎ
日本蕎麦麺類研究会サービス業

相当以前から使用していて非常に使いよく問題は全くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする