TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 埋込み取手
用途
半導体製造装置・計測機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101678
A-1030-1
50
50
310
ビーズショット処理
03516
¥
4,048
¥
4,453
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61101687
A-1030-2
20
23
150
ビーズショット処理
03514
¥
2,137
¥
2,351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800158
A-1030-1-TMP
50
50
310
化学研磨(TMP)
04611
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62800167
A-1030-2-TMP
20
23
150
化学研磨(TMP)
04612
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください