曜日別特売

ステンレス 密閉用ハンドル

ステンレス 密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

強力密閉ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131735FA-1114-1L49176191.51701274540283470404390523553
5,622
6,184(税込)
当日出荷
61131744FA-1114-1R49176191.51701274540283470404390523553
5,622
6,184(税込)
当日出荷
61131753FA-1114-2L43145172.114010940352425523434805098040
4,892
5,381(税込)
当日出荷
61131762FA-1114-2R43145172.114010940352425523434805098040
4,892
5,381(税込)
当日出荷
61131778FA-1114-3L3614518121259832322322433530655083
4,386
4,825(税込)
当日出荷
61131787FA-1114-3R3614518121259832322322433530655083
4,386
4,825(税込)
当日出荷
61131796FA-1114-4L3513514.5101118430302020403228604573
4,218
4,640(税込)
当日出荷
61131805FA-1114-4R3513514.5101118430302020403228604573
4,218
4,640(税込)
当日出荷
61131814FA-1114-5L2812.5514.51090683030201737322855456.53
3,881
4,269(税込)
当日出荷
61131823FA-1114-5R2812.5514.51090683030201737322855456.53
3,881
4,269(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61131744
2021-10-04
用途: 蒸し器の扉
有限会社エンドウ商店製造業

ハンドルの受けの種類が少ないこと。
もう少し高さが欲しい。

対象商品 : 61131753
2020-05-16
用途: 弊社、蒸庫の扉のハンドル(従来品の故障のため交換)

タキゲンのハンドル・取っ手は、よく目にする商品で、品質的に問題ありませんでした。
只、従来品のハンドル(メーカー不明)の取り付け位置は一緒でしたがハンドルベースの穴径が0.5㎜小さくて、購入品の穴径を広げました。(メーカーにより違うのですね)

1が参考にしています
対象商品 : 61131753
2019-04-09
用途: スモークハウスの取ってが破損したため
ノイ・フランク アトリエ那須製造業

今まで使っていた「取って」と同じものがあり、別の穴を開けずに取り付けられたので、嬉しく、製品の種類の多さに感動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする