スライドラッチ

スライドラッチ - TAKIGEN(タキゲン)スライドラッチ - TAKIGEN(タキゲン)

扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。

用途サッシ等スライド扉材質本体/ポリアミド6(PA6)、受け・板バネ/ステンレス鋼板(SUS304)、レバー部/ポリアセタール(POM)ブラック質量(g)55締付トルク(N・m)343タキゲンコード22175内容量1個
注意
※緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証
を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61120833CP-294N
800
880(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする