曜日別特売

平面ハンドル

平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)内容量1個
注意
※永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61098512A-250-2-2750712311718.561.58.55.5207469.596105428231524
1,235
1,359(税込)
当日出荷
61098537A-250-3-272971238418.561.58.55.5204338.56372428231524
1,267
1,394(税込)
当日出荷
61098555A-250-4-2629692.5701543751536.534.553593.224201121
958
1,054(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61098555
2017-11-27
用途: 部品の破損に伴う交換

30年前と同じ物を入手することができて満足しています。
同じ物を供給していただいているメーカーさんと、それを我々素人に教えてくれるモノタロウさんに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする