TAKIGEN(タキゲン)
密閉用コーナーハンドル
受座は締代微調節可能です。
用途
厨房用機器・医療用機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131604
FA-901-2-1(#400)
樹脂キャップ・キー2本・受座
430
60217
¥
4,947
¥
5,442
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61131613
FA-901-2-2
樹脂キャップ・受座
400
60653
¥
4,385
¥
4,824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください