曜日別特売

midi LOGGER GL2000

midi LOGGER GL2000 - グラフテック(GRAPHTEC)
付属品ACアダプタ・フェライトコア(各ケーブル取り付け用)・M3.5平ネジ(細タイプ熱電対用)・チルトスタンド(チルトスタンド2個、M4×5ネジ2個)・クイックスタートガイド・CD-ROM (PC アプリケーションソフトウェア・取扱説明書)・保証書・安全にお使いいただくために記憶方式[内蔵記憶装置]内蔵RAM:4MW/ch(メモリ分割:4MW×1・2MW×2・1MW×4・0.5MW×8)/内蔵フラッシュメモリ:約4GBフラッシュメモリ(収録可能容量 3.9GB)、[外部記憶装置]SDCARDスロット:1口SDHC対応・最大32GBメモリ使用可能 (1ファイル4GBまで)/USBメモリスロット:1口制限なし(1ファイル4GBまで)、[収録機能]OFF:スタート- ストップ間を収録/リング収録:指定容量の最新データを常に残す機能・収録先(内蔵RAM・内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USB メモリ)・収録点数(1000~10000000データ・内蔵RAM時10~4000000データ)・使用可能サンプリング間隔(内蔵RAM最速1μs・最速1ms・CSV収録時10ms)・収録時間(GBDで15秒以上・CSVで30秒以上)/リレー収録:時間や容量でファイルを区切りデータ欠落なく連続収録・収録先(内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USBメモリ)・使用可能サンプリング間隔(最速1ms・CSV収録時10ms)、[検索機能]機能:収録データに対し、目的のデータを検索/アナログ入力ch:各チャネルのレベルによる検索/ロジックch:全ロジックchのH・Lパターン比較による検索/パルスch:立上り・立下り・範囲内・範囲外による検索/アラーム発生点:アラーム発生点の検索、[データバックアップ機能]バックアップ間隔:Off・1・2・6・12・24 時間・指定時刻・キー操作によるバックアップ・使用可能サンプリング間隔(最速1ms・CSV収録時10ms)/バックアップ先:内蔵フラッシュメモリ・USBメモリ・SDメモリカード/交換機能:バックアップ先のSDメモリカード・USBメモリをキー操作による交換電源バッテリー専用バッテリパック2個搭載AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz消費電力(VA)AC100V・LCD ON時:約28(電池パック充電中:約42)、AC100V・スクリーンセーバ起動時:約24(電池パック充電中:約39)統計演算機能リアルタイム収録時:最大値・最小値・P-P値・平均値を同時表示、データ再生時:最大値・最小値・P-P値・平均値・実効値を同時表示、ch間演算:加算・減算・乗算・除算 (ファイル形式:GBD のみ)言語表示日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語インターフェイス種類:イーサネット (10BASE-T・100BASE-TX)・USB2.0 (ハイスピード)、リアルタイム転送速度:最速1ms、イーサネット機能:Webサーバ機能・FTP サーバ機能・NTP クライアント機能・DHCP クライアント機能・メール送信機能、USB機能:USB ドライブモード (内蔵フラッシュメモリとSDメモリカードのファイル転送・削除)耐振性自動車部品第一種A種相当画面仕様波形+デジタル画面・全波形画面・ロギング+リアルタイム統計演算画面・XY 表示アラーム[判定種類]アナログ信号:H・L・範囲内・範囲外/ロジック信号:H・L/パルス信号:H・L・範囲内・範囲外/チャネル組み合わせ:Level OR 固定、[アラーム検知周期]サンプリング間隔に連動、[アラーム発生保持機能]Off・On、[アラーム検知精度]レンジの±0.5%内容量1台
注意
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
電源(DC-V)
使用環境
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14765827GL2000250×161×801.4(AC アダプタ・バッテリ含まず)8.5~24(オプション:DC 駆動ケーブルB-514)0~40℃(AC アダプタ使用時・バッテリ駆動時)・5~85%RH7インチTFT カラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480 ドット)
オープン
取扱い終了
返品不可
63809543GL2000校正パック(GL2000-GKP付)-1.48.5~240~40℃・5~85%RH7インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480 ドット)
244,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63809559GL2000(一般校正証明書付)250×161×801.4(AC アダプタ・バッテリ含まず)8.5~24(オプション:DC 駆動ケーブルB-514)0~40℃(AC アダプタ使用時・バッテリ駆動時)・5~85%RH7インチTFT カラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480 ドット)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[DP-581H/GL2000/GL980] サーマルプリンタとデータロガーのUSB接続
[GL2000/GL980] 実効値測定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする