曜日別特売

モジュラー・ジャック

モジュラー・ジャック - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)モジュラー・ジャック - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ

規格Cat5e仕様RJ45(8極)、中継アダプタ使用温度範囲(℃)-10~+60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14769309MJJC5E-B16.2×14.6×29.4小型爪なし
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
14769318MJJC5E-WHT16.2×14.6×29.4小型爪なし
オープン
899
989(税込)
当日出荷
14769345MJJLC5E-B19.4×14.6×29.4小型爪有り
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
14769354MJJLC5E-WHT19.4×14.6×29.4小型爪有り
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする