雨天時でも内部が濡れない耐水生地を使用してます。内部は分室構造となっており、側部の開口部と上部開口部で汚れものや靴などを別けて収納する事ができます。ポケット部分にはクッションを使用しているため、精密機械の持ち運びも安心です。



ホームセンターで購入した後、1年半ほどでメインコンパートメントのチャックがダメになり、改善されているかな?と改めてモノタロウさんで購入。やはり一年ほどで同じ状況になり、次は別のカバンを購入しました。耐水性はそれほどないのに耐久性の低い止水ファスナーを使っているのが残念。収納力や仕切りがよくできているだけに商品的にはもったいないですが、お安いので値段なりかなと思います。保温性も意外と高く生鮮の買い物バックとしても重宝していました。
作りがしっかりしています。防水生地も安心して利用できています。収納区画が多数あり大変重宝しています。なりよりコスパが良いですね。
梅雨時期に備えて購入しました。
形デザインと気に入っておりましたが
雨天仕様で初回からファスナー部分より
水が侵入し本など濡れてしまいました。
防水スプレーなど使えば良いのかもしれませんが
新品おろしたてで侵入にて少々ガッカリでした。
希望していた大きさ(容量)であり、荷物もたくさん入ります。
ポケットや小物入れがたくさん付いており、便利です。
後、耐久性があることを願っています。前に使っていたものはとっての部分が千切れて、
使用できなくなったので。
大きさも形もいいです!防水スプレーをかけて使っているので、雨天時も問題ないです。