曜日別特売

ホワイトシリーズ レクタングル深型

ホワイトシリーズ レクタングル深型 - 野田琺瑯

200gのバター、常備薬など入れていただけます。

用途下ごしらえ、調理、保存に材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂容量(L)0.5仕様オーブン使用可形状角形サイズS質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.4×10.3×5.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776169WRF-S
1,400
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする