ホワイトシリーズ レクタングル深型

ホワイトシリーズ レクタングル深型 - 野田琺瑯

ゆでたじゃがいもや人参、煮物の保存、ピクルス、野菜を洗ってストック。

用途下ごしらえ、調理、保存に材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂容量(L)1.5仕様オーブン使用可形状角形サイズL質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×15.5×6.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776187WRF-L
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする