野田琺瑯
ホワイトシリーズ レクタングル浅型
グラタン・ラザニア1人前、スライスハムなどいれていただけます。
用途
下ごしらえ、調理、保存に
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
0.8
仕様
オーブン使用可
形状
角形
サイズ
S
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.8×14.5×4.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776205
WRA-S
¥1,400
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください