野田琺瑯
ホワイトシリーズ レクタングル浅型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776205
品番
WRA-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
グラタン・ラザニア1人前、スライスハムなどいれていただけます。
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
形状
角形
サイズ
S
質量(g)
330
容量(L)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.8×14.5×4.4