野田琺瑯
ホワイトシリーズ レクタングル深型(密閉蓋付)
海苔や昆布、煮干しなど湿気を嫌う食材の保存にも適しています。
用途
下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)ポリエチレンフタレート、シリコーン
仕様
オーブン使用可
形状
角形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776808
WFM-M
0.62
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
14776817
WFM-L
1.18
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
14776799
WFM-S
0.38
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください