YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
国内海外兼用2AC2USB2.4A 1m
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
出力
DC5V(合計2.4A)
USBポート数
2
質量(g)
185
コード長さ(m)
1
入力
AC100V~240V
定格容量(W)
1400
アズワン品番
65-0530-19
コンセント
2口
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×128×26
内容量
1個
注意
※変圧器ではございません。現地電圧に対応していない電気製品を使用するときには、変圧器(別売)を併用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14780798
VFC24A2AC2U
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください