曜日別特売

PEC型 電海水用ユニット

PEC型 電海水用ユニット - 三相電機

コンパクト
電解水圧送専用のコンパクトなユニット
簡単工事
自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF
パワフル
DCモータ採用 小型・高効率・静音
すぐれた耐蝕性
PH2~PH12の広い範囲で使用可能
安心機能
空転、凍結防止機能搭載

用途
食品工場の衛生管理目的設備に
医療現場の洗浄・消毒目的設備に
その他、電解水圧送が必要な設備に
仕様ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min)質量(kg)7.0消費電力(W)150制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式モータータイプDCブラシレス電動機機能凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W圧力スイッチ仕様ON120・OFF130(kPa)使用周囲温度(℃)-20~40保護機能電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護ポンプうず巻式モーター回転数(min-1[r.p.m])4570設置場所屋外設置用揚水量(L/min)10許容押込圧(kPa)10/100(最低/最大)高さ(m)(吹上)0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
モーター定格出力(W)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
流量(L/min)
対応溶液
液温範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14781778PEC-1511フランジ:1B(オネジ)110AC10050/601510清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水pH~120~60
436,400
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする