曜日別特売

KVM切替器

KVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATEN

コンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。
単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。
1箇所のコンソールから複数のコンピューターを操作することが可能です。

用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)質量(kg)2.85消費電力(W)(DC5.3V)5.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B内容量1台
注意
※製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます
※USBデバイスは、そのデバイスを使用しているKVM切替器と同じレベルのスイッチに接続されているコンピューターからはアクセス可能です
※子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コネクタ
最大接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15284195CS1708A8SPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1256台
オープン
117,900
129,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
15284213CS1716A16SPHD メス(イエロー)×16、PHD オス(イエロー)×1512台
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする