曜日別特売

KVM切替器

KVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATEN

PC4台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。
本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは
製品に接続されているPC間で共有することができます。

用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.58電源バスパワーケーブル長(m)0.9×2、1.2×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×26最大解像度2048×1536ディスプレイD-Sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×8、D-Sub 15ピン オス×4、USBタイプAメス×1、D-Sub 15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5アズワン品番64-8303-66RoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15284509CS64US
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする