HDMI分配器 4K/60Hz/HDR対応 ダウンスケーラー搭載
1台のHDMI機器の信号を高画質
高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ
プロジェクター等)に同時に分配出力できます。
解像度の異なる2台のディスプレイを接続し同時出力することも可能なHDMI分配器です。 ポート2側にはダウンスケーラ機能を搭載しており、例えばポート1には4Kディスプレイを接続し、ポート2側には1080pディスプレイを接続しても それぞれの機器にあった最適な解像度で映像表示することができます。
ポート1側はダウンスケーリングには対応していないため、4K対応ディスプレイの接続を推奨します。
4K/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています。
ケーブル一体型のため設置コストを抑えて導入することができます。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり
- 制御方式
- 機器間制御(CEC)非対応
- 対応機種
- 対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンなど。対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ、パソコン用ディスプレイなど。
- 保存温度(℃)
- -10~80
- 入力信号
- 入力DDC信号:5V
- インターフェース
- 入力用インターフェース:HDMIタイプA(19PIN)オス×1、出力用インターフェース:HDMIタイプA(19PIN)メス×2
- 製品質量(g)
- 78
- 最大解像度
- 4096×2160/60Hz
- 保証期間
- 購入日より6ヶ月
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約6.55×5.55×1.6(ケーブル含む)
- 動作温度(℃)
- 0~70
- 動作湿度(%)
- 0~90(結露なきこと)
- 保存湿度(%)
- 0~90(結露なきこと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応解像度
- 4096×2160/60Hz(4:4:4)、4096×2160/60Hz(4:2:0)、3840×2160/60Hz(4:4:4)、3840×2160/60Hz(4:2:0)、1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz
- データレート(Gbps)
- 最大6
- クロック周波数
- ピクセルクロック:600MHz
- HDCP対応
- 1.4、2.2
- 内容量
- 1個
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ
































