LANケーブル

LANケーブル - ATEN

HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルです。
HD映像、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を含む複数の信号伝送を最適化します。
編組とアルミによる二重シールドを採用しているため、ノイズ遮蔽効果が高く、映像信号の品質を保ったまま、長距離伝送を行うことができます。
4K解像度の映像信号を伝送可能です。

用途HDBaseT対応製品にケーブル長(m)305ブルー規格CAT6直流抵抗≦5%コネクタ形状RJ-45 オス・オスケーブル外径(Φmm)7.4±0.2シールドSF/UTPケーブル動作温度(℃)-20~60保管温度(℃)-20~60絶縁抵抗(MΩ/km)5000RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)≦9.38/0.1導体サイズ(AWG[mm2])23静電容量(nF/km)≦330/0.1ケーブルタイプ巻取式被覆材PVC内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
152850352L-2910
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする