LANケーブル

LANケーブル - ATENLANケーブル - ATEN

誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。
十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。
コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。

用途HDBaseT対応製品にライトブルー規格CAT6構造単線コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス対応1000BASE-TX、HDBaseTケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
152852542L-NS0602020
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
152852632L-NS0603030
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
152852792L-NS0604040
オープン
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
152852882L-NS0605050
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
152852972L-NS0606060
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
152853062L-NS0607070
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
152853152L-NS0608080
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
152853242L-NS0609090
オープン
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
152853332L-NS06100100
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
152853492L-NS06110110
オープン
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
152853582L-NS06120120
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
152853672L-NS06130130
オープン
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
152853762L-NS06140140
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
152853852L-NS06150150
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする