イーサネットポート内蔵でTCP/IP経由でのリモート電源管理が可能です。
2段階のユーザーレベル、IP/MACフィルター、SSL 128-bit暗号化、RADIUSに対応です。
マルチブラウザ対応。電力状態はバンクレベルで計測できます。
環境監視・外部温度/湿度/差圧センサーの使用でラック環境をモニタリングおよびアラート通知します。
ブラウザ上で、バンクレベルの総電流、電圧、電力、および消費電流をリアルタイムで監視可能です。
用途電源管理・監視用ケーブル長(m)3付属品ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)6.01定格電圧(V)(入力/出力)200測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×48×1775周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)24(最大)インターフェイス入力:NEMA L6-30P、出力:IEC 60320 C13二重レセプタクル×36 + IEC 60320 C19×6、バンク1: アウトレット1~21; IEC 60320 C13二重レセプタクル×18 + IEC 60320 C19×3、バンク2: アウトレット22~42; IEC 60320 C13二重レセプタクル×18 + IEC 60320 C19×3RoHS指令(10物質対応)対応接続台数42準拠EMC認証:FCC、J55022、安全性検証:PSE内容量1台