PE5342TB 電源管理(PDU) ATEN 15286584 PE5342TB 電源管理(PDU) ATEN 15286584

電源管理(PDU)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15286584 品番PE5342TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

イーサネットポート内蔵でTCP/IP経由でのリモート電源管理が可能です。
2段階のユーザーレベル、IP/MACフィルター、SSL 128-bit暗号化、RADIUSに対応です。
マルチブラウザ対応。電力状態はバンクレベルで計測できます。
環境監視・外部温度/湿度/差圧センサーの使用でラック環境をモニタリングおよびアラート通知します。
ブラウザ上で、バンクレベルの総電流、電圧、電力、および消費電流をリアルタイムで監視可能です。

ケーブル長(m)3 用途電源管理・監視用 付属品ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)6.01 定格電圧(V)(入力/出力)200 測定精度電圧: AC100〜250V ±1%、電力: 100W〜最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1〜1A ±0.1A、1〜20A ±1% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×48×1775 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)24(最大) インターフェイス入力:NEMA L6-30P、出力:IEC 60320 C13二重レセプタクル×36 + IEC 60320 C19×6、バンク1: アウトレット1〜21; IEC 60320 C13二重レセプタクル×18 + IEC 60320 C19×3、バンク2: アウトレット22〜42; IEC 60320 C13二重レセプタクル×18 + IEC 60320 C19×3 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数42 準拠EMC認証:FCC、J55022、安全性検証:PSE
注意
※センサーはオプションです
※エネルギー効率のデータやグラフをより詳細な形で生成したい場合はセンサーを使用した機器構成が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする