曜日別特売

ドータイト

ドータイト - 藤倉化成

ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。
いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。

用途電磁波シールドとして使用温度範囲(℃)-50~85構成一液型比重1.8~2引火点(℃)13鉛筆硬度7H危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※使用前に十分攪拌し、導電性フィラーの沈降が無いことを確認の上、均一な状態にしてからご使用ください。攪拌が不十分の場合所定の特性が発現しない可能性があります。
※希釈には必ず専用シンナーをご使用下さい。専用シンナー以外のシンナーを使用すると特性が悪くなる可能性があります。
※希釈した後は導電性フィラーが沈降しやすいので、塗装作業中も時々攪拌して下さい。
※作業は換気が十分な場所で行い、メガネ、マスク、手袋等の保護具を着用してください。
※有機溶剤を含有していますので、火気には十分注意して下さい。
※有機溶剤を含有していますので、有機中毒を起こす可能性があります。
※眼に入った場合は水洗し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※使用しない場合は密栓して、直射日光の当たらない換気の良い場所に保管してください。
※高温または多湿になる場所での使用は避けてください。
※フタを開けたまま放置しますと、溶剤が揮発して、粘度が高くなったり、固まる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
粘度
導電性
標準使用量(kg/m2/回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17543673FN-1011缶(1kg)塗料:黒色、塗膜:灰黒色ニッケル粉、アクリル樹脂ストーマ粘度計:100±4KU比抵抗:5.0×10-3Ω・cm以下、表面抵抗:1Ω/□以下(50μm)5~6
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
17543689FN-1011缶(4kg)塗料:黒色、塗膜:灰黒色ニッケル粉、アクリル樹脂ストーマ粘度計:100±4KU比抵抗:5.0×10-3Ω・cm以下、表面抵抗:1Ω/□以下(50μm)5~6
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17543698FE-1071缶(1kg)塗料・塗膜:赤褐色銀・銅複合粉、アクリル樹脂BM型粘度計:30±5dPa・s比抵抗:5.0×10-4Ω・cm以下、表面抵抗:0.2Ω/□以下(30μm)6~8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
17543707FE-1071缶(4kg)塗料・塗膜:赤褐色銀・銅複合粉、アクリル樹脂BM型粘度計:30±5dPa・s比抵抗:5.0×10-4Ω・cm以下、表面抵抗:0.2Ω/□以下(30μm)6~8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17543698FE-10714826781FE-107-1FE-107 ドータイト 導電性塗料(電磁波シールド) FE-107-1 藤倉化成 14826781ドータイト 導電性塗料(電磁波シールド) FE-107-1藤倉化成1缶(1kg)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17543707FE-10714826790FE-107-1FE-107 ドータイト 導電性塗料(電磁波シールド) FE-107-1 藤倉化成 14826790ドータイト 導電性塗料(電磁波シールド) FE-107-1藤倉化成1缶(4kg)
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする