曜日別特売

美鈴 シルキー 洋裁はさみ(左手用)

美鈴 シルキー 洋裁はさみ(左手用) - 美鈴美鈴 シルキー 洋裁はさみ(左手用) - 美鈴美鈴 シルキー 洋裁はさみ(左手用) - 美鈴
(1件のレビュー)

使いやすいシルキーハサミの左手用です。刃とハンドルが逆の総左利になります。
高精度に仕上げた刃はシャープな切れ味が持続します。
和洋裁・手芸・パッチワーク・事務用に。
切れ味・使いやすさなどは右利き用と変わりません。良く切れる左利き用をお探しの方はぜひ一度お試しください。

仕様
左手用
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)/柄部:ABS樹脂
全長(mm)
約210
質量(g)
約105
刃長(mm)
約87
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
内容量
1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18239787824-1
3,520
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18239787
2019-02-19
用途: 洋裁
サービス業

今まで右手用の鋏を左手で使用していましたが、すぐに痛くなって困っていました。左利き用は高いので、我慢していましたが、これはお値段も安いので購入してみたところ、よく切れて、とても楽になりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする