曜日別特売

流量検出運転方式除菌器

流量検出運転方式除菌器 - 川本ポンプ(川本製作所)

ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。
流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。
給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。
薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。

用途井戸水の除菌取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm周波数(Hz)50/60消費電力(W)12最高使用圧力(MPa)0.7周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下設置場所屋内・屋外液温(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
タイプ
口径(Φmm)
注入量(mL/min)最大
薬剤タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18413439MJ25S2DR単相200除菌・除鉄・除マンガン2520(注入比率100%時)25
219,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413448MJ25S2R単相200除菌専用2520(注入比率100%時)25
195,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413457MJ25SDR単相100除菌・除鉄・除マンガン2520(注入比率100%時)25
227,000
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413466MJ25SR単相100除菌専用2520(注入比率100%時)25
180,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413475MJ40S2DR単相200除菌・除鉄・除マンガン4040(注入比率100%時)100
497,000
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413484MJ40S2R単相200除菌専用4040(注入比率100%時)100
451,000
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413493MJ40SDR単相100除菌・除鉄・除マンガン4040(注入比率100%時)100
468,000
439,800
483,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413509MJ40SR単相100除菌専用4040(注入比率100%時)100
424,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする