曜日別特売

小型自動給水装置(電解水・機能水用)

小型自動給水装置(電解水・機能水用) - 川本ポンプ(川本製作所)

接液部はステンレス・樹脂・ふっ素ゴムを主要部品に採用し、高耐久性・高耐食性・耐酸性・耐摩性も高く揚液への影響が少ない。
使用水量の変化に応じて、ポンプの回転速度をインバータ制御することにより、吸上げ水位に影響されることなく吐出圧一定給水を行います。
低騒音型インバータ、高効率モータの採用、ポンプ部の効率upなどにより静かで省エネ効果の高い運転を実現しました。

用途飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水材質インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13極数4制御方式周波数制御による吐出圧一定運転方式単独電動機全閉外扇屋内形ポンプカスケードポンプ取扱液清水0~40℃(凍結なきこと)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吸込全揚程(m)
運転揚程(m)
始動揚程(m)
吐出量(m3/min)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18413527NFG2-150S20/200.15単相100V50/6020‐81612(標準)17、(特性)14屋内・屋外(標高1000m以下)
197,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413536NFG2-250S25/250.25単相100V50/6022‐81814(標準)25、(特性)23屋内・屋外(標高1000m以下)
225,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413545NFG2-400S25/250.4単相100V50/6025‐82117(標準)32、(特性)28屋内・屋外(標高1000m以下)
295,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413554NFG2-400T25/250.4三相20050/6025‐82117(標準)32、(特性)28屋内・屋外(標高1000m以下)
295,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413563NFG75032---三相20050/6028‐82420(標準)48、(特性)44屋内・屋外(標高1000m以下)
289,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする