曜日別特売

缶ホルダー

缶ホルダー - E-MAKE缶ホルダー - E-MAKE
(1件のレビュー)
寸法(mm)430×90×90質量(kg)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18414988KH108
オープン
2,988
3,287(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18414988
2021-05-03
用途: ツールカートに引っ掛けて使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで他社のマグネットタイプのホルダーを使用していたが、軽く体がぶつかった拍子に落下して不便でした。この商品は引っ掛けがあり、ボルトも付属しています。ボルト固定無しでも安定してます。底面に敷くクッションシートなど付属だと有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする