FX3GCシリーズ 基本ユニット

FX3GCシリーズ 基本ユニット - 三菱電機
出力仕様
0.1A/1点
DC5~30V
定格電圧(V)DC24ユニット種別基本ユニット出力点数16点入力点数16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様DC24V内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力仕様
入力形式
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850792FX3GC-32MT/DDC24V
シンク/入力
5-7mA
DC24V シンクトランジスタ シンク
55,500
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
47850801FX3GC-32MT/DSSDC24V
シンク/ソース入力
5-7mA
DC24V シンク/ソーストランジスタ ソース
55,500
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする