曜日別特売

プレユーロックススーパー

プレユーロックススーパー - 太平洋マテリアル

速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。
流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。
初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。
ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。

用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事タイププレミックス型温度範囲(℃)5~35危険物の類別非危険物混水量(L/袋)4.4練り量(L)13内容量1袋(25kg)
注意
※冬期は低温用となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18429733-
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする