フェローズ
オフィスシュレッダー 225Ci-2
最も使用頻度が高い「A4サイズ」を迅速に処理するならこの1台。スピード&パワーで効率アップ。
ダストボックス容量(L)
60
ゴミ袋サイズ
90L
細断可能物
ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)
41
消費電力(W)
800
連続使用時間(分)
60
細断枚数
最大:24枚(手差し)、定格:22枚(手差し)
細断速度
4.8m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×435×785
細断寸法(mm)
クロスカット3.9×38
投入口幅(mm)
240
アズワン品番
3-5214-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×435×785
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18430038
4624101
¥
177,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません